Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műanyag dugós csatlakozók

Egyenes átmenő összekötőelem, műanyag
MŰA.EGY.GYORS CSATL. D5

Cikksz. 088501 05
EAN 4011231816144

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egyenes átmenő összekötőelem sűrítettlevegős vezérlőcsövekhez


  • Üzemi hőmérséklet: -20°C és +80°C között

  • Megengedett üzemi nyomás max. 20 bar


Megjegyzés

A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng, attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz, vagy műanyag. Ezért minden csövet rögzítsen a karosszériához, vagy a vázhoz, lehetőleg gumi bevonatos csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Különböző anyagminőségű műanyag csövekhez alkalmazhatók. Fékrendszerekhez nem használható, csak másodlagos fogyasztóknak.


Útmutató

Szerelés:


Illessze a poliamid csövet a gyorscsatlakozóba, ezután az O-gyűrű kis ellenállását leküzdve nyomja be a csövet ütközésig



Szétszerelés:


Nyomja be a feszítőgyűrűt a kötésig, és húzza ki a csövet

Cső külső átmérő (D1)

5 mm

Külső átmérő (G)

13.5 mm

Hosszúság (L)

41.5 mm

Max. üzemi nyomás

20 bar

Tömítés anyag

Nitril

Anyag

Műanyag

Fogazott alátét anyaga

Sárgaréz

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 80 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk